72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320

72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320
72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320
72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320
72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320
72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320
72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320
72600009 丸洗い寝袋・5 ロゴス 82361320

丸洗い寝袋・5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82361320
品番
72600009
販売価格(税込)¥7,810
販売価格(税別)
¥7,100

丸洗いOKでお手入れしやすいシュラフ。同じシュラフ同士で連結すればWサイズになるので、親子で添い寝できるのもポイント。
大型の洗濯機で丸洗いができます。
お手入れも簡単で、いつまでも清潔に保てます。

用途
[適正温度5℃まで]丸洗い&連結OK! LOGOS LAND柄シュラフ。
仕様
丸洗い・連結
セット内容
本体、収納袋
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ[肌面素材]モイスポリ[中綿]ダイナチューブファイバー
デザイン
LOGOS LANDをモチーフ
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径23.5×長さ39.5
適正温度(℃)
(約)5まで
総質量(kg)
(約)1.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする