曜日別特売

Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル

Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴス

PANEL SYSTEMを搭載したLOGOSを代表とする2ルームテント。
寝室側の側面に開放可能な窓を設置することで、通気性がさらに向上している。
別売りのポールで立ち上げればキャノピーとして使うことも。
フレームには軽量で丈夫な6061アルミを採用。
テント前面にフレームをクロス状に組み込むことで、テント全体の強度がUP。
2本のポールで支えるだけでテントと一体化したタープとなるため居住空間が広がり、湾曲しているので雨だまりも防止します。
さらに付属の車体連結用ジョイントを使えば、車とのリンクもスピーディー。
ランタンを吊り下げることもできます。

用途
寝室に大型窓で快適度UP!家族6人でのびのび寝られる2ルーム。
仕様
[フライシート]デビルブロックST、防水加工、撥水加工、UV-CUT加工、PANEL SYSTEM、フルマッドスカート、フライドア&メッシュ、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]C型ドア、ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、ベンチレーション、回転式ジッパー[フレーム]6061アルミ
セット内容
フライシート、インナーテント、カーセット用ジョイント、メインフレーム(インナーテント側)、サブフレーム(リビング側)、パネルフレーム、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
サイズ
XL
寸法(cm)
(約)全長660×幅330×高さ210(正面入口高さ180)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナーサイズ:(約)270×270×170
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]2000[フロアシート]3000
主材質
[フレーム]6061アルミ[キャノピー]スチール[フライシート]難燃性バルキーポリ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリオックス[メッシュ]デビルブロックST(フライシート)
収納時寸法(cm)
(約)縦55×横64×高さ24
総質量(kg)
(約)15.9
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236440071201011
¥100,000
¥110,000(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする