曜日別特売
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400

71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400
71201011 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 82364400

Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364400
品番
71201011
販売価格(税込)¥110,000
販売価格(税別)
¥100,000

PANEL SYSTEMを搭載したLOGOSを代表とする2ルームテント。
寝室側の側面に開放可能な窓を設置することで、通気性がさらに向上している。
別売りのポールで立ち上げればキャノピーとして使うことも。
フレームには軽量で丈夫な6061アルミを採用。
テント前面にフレームをクロス状に組み込むことで、テント全体の強度がUP。
2本のポールで支えるだけでテントと一体化したタープとなるため居住空間が広がり、湾曲しているので雨だまりも防止します。
さらに付属の車体連結用ジョイントを使えば、車とのリンクもスピーディー。
ランタンを吊り下げることもできます。

用途
寝室に大型窓で快適度UP!家族6人でのびのび寝られる2ルーム。
仕様
[フライシート]デビルブロックST、防水加工、撥水加工、UV-CUT加工、PANEL SYSTEM、フルマッドスカート、フライドア&メッシュ、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー[インナーテント]C型ドア、ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、ベンチレーション、回転式ジッパー[フレーム]6061アルミ
セット内容
フライシート、インナーテント、カーセット用ジョイント、メインフレーム(インナーテント側)、サブフレーム(リビング側)、パネルフレーム、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
サイズ
XL
寸法(cm)
(約)全長660×幅330×高さ210(正面入口高さ180)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナーサイズ:(約)270×270×170
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]2000[フロアシート]3000
主材質
[フレーム]6061アルミ[キャノピー]スチール[フライシート]難燃性バルキーポリ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリオックス[メッシュ]デビルブロックST(フライシート)
収納時寸法(cm)
(約)縦55×横64×高さ24
総質量(kg)
(約)15.9
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする