ソーラーブロック トップシート300
テントにかぶせることで夏の強烈な日差しを遮り、室内の温度上昇を抑えるトップシート。
ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%を実現。
別売りのタープポールとあわせて使えば、タープとしても活躍します。耐水圧は1600mm。
- 用途
- ソーラーブロック生地で太陽光と紫外線を超強力ブロック!
- セット内容
- タープ、ペグ、ロープ、収納バッグ、ハンマー、小物袋
- 加工
- 防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- 1600
- 主材質
- [シート]難燃性ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦13×横44×高さ13
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- (約)300×290
- 総質量(kg)
- (約)1.8
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント の新着商品
カテゴリ


































