曜日別特売
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235

71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235
71805560 ソーラーブロック トップシート300 ロゴス 82364235

ソーラーブロック トップシート300

商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
82364235
品番
71805560
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

テントにかぶせることで夏の強烈な日差しを遮り、室内の温度上昇を抑えるトップシート。
ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%を実現。
別売りのタープポールとあわせて使えば、タープとしても活躍します。耐水圧は1600mm。

用途
ソーラーブロック生地で太陽光と紫外線を超強力ブロック!
セット内容
タープ、ペグ、ロープ、収納バッグ、ハンマー、小物袋
加工
防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
1600
主材質
[シート]難燃性ポリタフタ
収納時寸法(cm)
(約)縦13×横44×高さ13
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)300×290
総質量(kg)
(約)1.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする