ロゴス
パワーペグハンマー
固い地面に最適なハンマー。
用途
ペグの打込みに。
仕様
固定ベルト付
質量(g)
総質量(約)680
長さL×幅W(cm)
(約)30.5×11.5
主材質
鋼
内容量
1丁
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82364269
71996513
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった