ロゴス
パワーペグハンマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
82364269
品番
71996513
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
固い地面に最適なハンマー。
用途
ペグの打込みに。
仕様
固定ベルト付
質量(g)
総質量(約)680
長さL×幅W(cm)
(約)30.5×11.5
主材質
鋼
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった