曜日別特売

ポケモン ポップフルシェード

ポケモン ポップフルシェード - ロゴスポケモン ポップフルシェード - ロゴスポケモン ポップフルシェード - ロゴスポケモン ポップフルシェード - ロゴスポケモン ポップフルシェード - ロゴスポケモン ポップフルシェード - ロゴスポケモン ポップフルシェード - ロゴスポケモン ポップフルシェード - ロゴス

ポケモンアニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
自然モチーフの中に、ピカチュウをはじめとするポケモンたちのシルエットを散りばめた総柄デザインがポイントのワンタッチテント。
広げるだけの簡単設営で、公園やビーチなどで気軽に使える。
フルクローズ仕様でプライベート空間を確保でき、扉を開けばフロアシートとしても使用可能です。
収納袋も付属し、軽量・コンパクトで持ち運びやすく、ピクニックやレジャーをもっと楽しくしてくれるアイテムです。

用途
組立て一瞬! 公園やビーチなどで活躍するワンタッチテント。
仕様
フルクローズ
セット内容
本体、ペグ、収納袋、小物袋
質量(g)
総質量(約)850
加工
UV-CUT加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)145×74/150×100
主材質
[フレーム]スチールワイヤー[フライシート]ポリタフタ[フロアシート]ポリタフタ[メッシュ]ポリエステル
デザイン
ポケモン
収納時寸法(cm)
(約)40×40×6
内容量
1個
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236127786100000
9,000
9,900(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする