曜日別特売
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277

86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277
86100000 ポケモン ポップフルシェード ロゴス 82361277

ポケモン ポップフルシェード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82361277
品番
86100000
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

ポケモンアニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
自然モチーフの中に、ピカチュウをはじめとするポケモンたちのシルエットを散りばめた総柄デザインがポイントのワンタッチテント。
広げるだけの簡単設営で、公園やビーチなどで気軽に使える。
フルクローズ仕様でプライベート空間を確保でき、扉を開けばフロアシートとしても使用可能です。
収納袋も付属し、軽量・コンパクトで持ち運びやすく、ピクニックやレジャーをもっと楽しくしてくれるアイテムです。

用途
組立て一瞬! 公園やビーチなどで活躍するワンタッチテント。
仕様
フルクローズ
セット内容
本体、ペグ、収納袋、小物袋
質量(g)
総質量(約)850
加工
UV-CUT加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)145×74/150×100
主材質
[フレーム]スチールワイヤー[フライシート]ポリタフタ[フロアシート]ポリタフタ[メッシュ]ポリエステル
デザイン
ポケモン
収納時寸法(cm)
(約)40×40×6
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする