ノートパソコン用スタンド

ノートパソコン用スタンド - MCY TOOLノートパソコン用スタンド - MCY TOOLノートパソコン用スタンド - MCY TOOLノートパソコン用スタンド - MCY TOOL

ノートパソコンの底面に取り付けることで角度をつけて作業しやすい姿勢をサポートします。
コンパクトな折りたたみ式で、持ち運びや収納に便利です。
使用時にノートパソコンの底面を浮かせることで、放熱性の向上が期待できます。

用途
ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に
材質
アルミ合金
寸法(mm)
40×27×9
素材
アルミ合金
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MCY265 8236139082361390MCY265シルバー
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
MCY264 8236139982361399MCY264ブラック
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする