MCY265 ノートパソコン用スタンド MCY TOOL 82361390

MCY265 ノートパソコン用スタンド MCY TOOL 82361390
MCY265 ノートパソコン用スタンド MCY TOOL 82361390
MCY265 ノートパソコン用スタンド MCY TOOL 82361390

ノートパソコン用スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード82361390品番MCY265
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

ノートパソコンの底面に取り付けることで角度をつけて作業しやすい姿勢をサポートします。
コンパクトな折りたたみ式で、持ち運びや収納に便利です。
使用時にノートパソコンの底面を浮かせることで、放熱性の向上が期待できます。

用途
ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に
色
シルバー
材質
アルミ合金
寸法(mm)
40×27×9
素材
アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする