MCY TOOL
ノートパソコン用スタンド 2段階調整
ノートパソコンの底面に貼り付けるだけで使えるスタンド
高さ調整で自然な作業姿勢をサポート
2段階調整で使いやすい角度に設定可能
パソコンの放熱性アップ
用途
ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に
材質
アルミ合金
寸法(mm)
60×30×11
角度調整範囲
3、11、15
素材
アルミ合金
角度調節
約3、約11、約15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82361381
MCY262
ブラック
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
82361408
MCY263
シルバー
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください