曜日別特売
MCY262 ノートパソコン用スタンド 2段階調整 MCY TOOL 82361381

MCY262 ノートパソコン用スタンド 2段階調整 MCY TOOL 82361381
MCY262 ノートパソコン用スタンド 2段階調整 MCY TOOL 82361381
MCY262 ノートパソコン用スタンド 2段階調整 MCY TOOL 82361381
MCY262 ノートパソコン用スタンド 2段階調整 MCY TOOL 82361381

ノートパソコン用スタンド 2段階調整

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード82361381品番MCY262
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ノートパソコンの底面に貼り付けるだけで使えるスタンド
高さ調整で自然な作業姿勢をサポート
2段階調整で使いやすい角度に設定可能
パソコンの放熱性アップ

用途
ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に
材質
アルミ合金
寸法(mm)
60×30×11
ブラック
角度調整範囲
3、11、15
素材
アルミ合金
角度調節
約3、約11、約15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする