ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82367936
品番
PCA-5KB
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

環境にやさしいノンフロンクーラーがさらに小型、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ベルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判断できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・メンテナンスじき通知機能付です。

用途
側面取付型・警報機能付
付属品
取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクター、排水ホース
質量(kg)
4.5
規格
IP規格:IP5X(カテゴリー2)
定格電圧(V)
(単相)AC100-240
使用温度(℃)
0~+50
定格電流(A)
0.37/0.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力
37A
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
騒音レベル(dB(A))
約59
設置場所
屋内用
温度設定範囲(℃)
+37~50
冷却能力(W)
50
警報温度設定範囲(℃)
+42~+55
寸法(横×縦×深さ)(mm)
190×210×166
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする