Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ

Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステーAir Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステーAir Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステーAir Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステーAir Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステーAir Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステーAir Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステーAir Forest YOWAN 車用エアケアキューブ - エステー

クルマ移動が苦手な方や酔いやすい体質の人に。
森の香りで移動時間の空間を快適にする爽やか消臭芳香剤です。
【特徴1:エステーとスズキの共同開発】
香りのエステーと9つの香りの候補から、選び抜かれた機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト(R)」を採用。
さらに北海道トドマツの天然精油を配合することで、爽やかで心地よいグリーンの香りを演出します。
香りの持続期間は開封後約1~2ヵ月。
詰め替え用キューブで繰り返しお使いいただけます。
【特徴2:エステーとスズキの共同開発。徹底された官能評価試験】
開発にあたり、2021年~2024年の約3年間にわたって香りの官能評価を実施。
トドマツ精油入りの香りが車内の不快感低減に寄与できることを明らかにしました。
【特徴3:サステナブル設計の天然成分活用】
北海道トドマツの間伐材から抽出した天然精油成分を活用。
これまで利用されてこなかった枝葉を有効活用したサステナブルな原料です。
【特徴4:車内空間に溶け込むデザイン】
サイコロ状木材と手のひらサイズ瓶のナチュラルデザイン。
芳香剤らしい見た目がなく、インテリアアイテムとしても馴染みます。
底面直径約61.5mmで、ドリンクホルダーにもセット可能です。

用途
車内の消臭、芳香剤
成分
香料(トドマツ精油含有)、木片(トドマツ)
効果
1~2ヵ月(開封後)
注意
※食べないでください
※火器の近くに置かないでください
※落下した場合でも運転のさまたげにならない場所へ置いてください
※キューブは木の節や欠け、変色などがあっても性能上問題ありません
※パッケージデザインは予告なく変更される場合がございます
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823701151321881個(29g)本体
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
823701311321951個(29g)詰替
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
82370140132188+1321951セット本体1個+詰替1個
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする