日本ニューマチック工業
エアーインパクトレンチ
軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。
後方排気型です。
その他
【パワー調整数】3
寸法(mm)
【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36
全長(mm)
215
質量(kg)
5.1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc3/8
空気消費量(m
3
/min)
0.25
シャンクサイズ(mm)
19
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82368469
NWB-30
¥
101,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください