日本ニューマチック工業
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82368469
品番
NWB-30
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。
後方排気型です。
その他
【パワー調整数】3
寸法(mm)
【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36
全長(mm)
215
質量(kg)
5.1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc3/8
空気消費量(m
3
/min)
0.25
シャンクサイズ(mm)
19