BOSCH(ボッシュ)
リチウムイオンバッテリー
最大出力550W
操作性の良い脱着ボタン
視認性の良い充電残量表示
用途
ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源
質量(g)
400
種類
ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー
電圧(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
114×43×75
バッテリー容量(Ah)
2
充電池タイプ
リチウムイオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82368365
GBA18V-20
¥
15,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください