BOSCH(ボッシュ)
リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82368365
品番
GBA18V-20
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最大出力550W
操作性の良い脱着ボタン
視認性の良い充電残量表示
用途
ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源
質量(g)
400
種類
ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー
電圧(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
114×43×75
バッテリー容量(Ah)
2
充電池タイプ
リチウムイオン
RoHS指令(10物質対応)
対応