EXBA18V-55 EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ) 82368399

EXBA18V-55 EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ) 82368399
EXBA18V-55 EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ) 82368399
EXBA18V-55 EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ) 82368399
EXBA18V-55 EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ) 82368399
EXBA18V-55 EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ) 82368399

EXPERTバッテリー18V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)5.5
内容量1個注文コード82368399品番EXBA18V-55
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

EXPERT機種に最適なバッテリーです。
ボッシュProfessional 18Vリチウムイオンバッテリーシステムとの互換性があります。
充電残量計付き。
高出力のタブレスセルを採用、内部抵抗を低減し高出力と優れたエネルギー密度を実現します(4.0Ah、8.0Ah)。
高出力のハイパワーセルを採用、高出力と優れたエネルギー密度を実現します(5.5Ah、15Ah)。
ボッシュ独自の「CoolPack2.0」デザインとタブレットセルテクノロジーにより、電池の長寿命化を実現しました。

用途
ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源
質量(g)
1015
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×72×80
バッテリー容量(Ah)
5.5
最大電力(W)
2000
電圧(V)
18
充電池タイプ
リチウムイオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする