曜日別特売

業務用HD内視鏡カメラ

業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK業務用HD内視鏡カメラ - HANMATEK

見えない奥まで、確実に!
プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラ
手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!
USB Type-C充電対応
大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能
焦点範囲2-10cm
1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載
鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!
明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!
暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供
写真/動画録画機能搭載
鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き
産業検査に最適な5mフレキシブルケーブル搭載
水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計
防水規格IP67
画像倍率1.0x-1.5x-2.0x
1-3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載
コンパクトで持ち運び簡単
手持ち/設置どちらも対応可
1年保証

型式
HIE-02
質量(g)
580
ケーブル長(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×35×90
連続使用時間
約4時間
記録媒体
SDカード(32GB)
解像度
1080P
保証期間
1年
LED
8灯・明るさ調整可
バッテリー容量(mAh)
2600
充電方式
USB Type-C
画面サイズ
4.3インチ TFTディスプレイ
回転角度(°)
180°対応
カメラ仕様
カメラ径:8mm
防水
規格:IP67
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82368478HIE-02
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする