三重化学工業
プロテクール!!-5℃
用途に応じて+5℃~-26℃までの温度管理が可能な定温剤です
・ドライアイスとの併用や代替えに
・繊細な温度管理が必要なモノへ
・容量に合わせて幅広く活用できる
用途
・温度管理が必要な医薬品、化学薬品に
・冷蔵で管理する食材などに
・検体の管理、輸送に
成分
変性グァーガム、無機塩
寸法(mm)
150×200
質量(g)
500
保冷温度
温度帯:-5℃
内容量
1箱(24個)
関連資料:
(1.25MB)
注意
※・冷凍庫で完全に凍らせてからご使用ください。
※・-20℃以下の冷凍庫で冷却してください。家庭用冷凍庫の場合は「強」設定にしてください。
※・濡れた素手で触れると離れなくなり、凍傷になる場合もあります。取り扱いにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82370569
312
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650