曜日別特売

潜熱蓄熱材(PCM)エコジュール20℃

潜熱蓄熱材(PCM)エコジュール20℃ - ENEOSサンエナジー潜熱蓄熱材(PCM)エコジュール20℃ - ENEOSサンエナジー潜熱蓄熱材(PCM)エコジュール20℃ - ENEOSサンエナジー潜熱蓄熱材(PCM)エコジュール20℃ - ENEOSサンエナジー潜熱蓄熱材(PCM)エコジュール20℃ - ENEOSサンエナジー

繰り返し使用可能な蓄熱材です。
生活温度領域(5℃~40℃)の中で特定の温度を保つことができます。
狭い動作温度域で高い蓄熱量を有します。
安定した性能が長時間継続します。
非危険物(可燃性固体)です。

用途
食品、医薬品、電化製品等の定温(保冷・保温)輸送や保管などに使用できます。
寸法(mm)
200×300×25
質量(g)
800
タイプ
温度タイプ:20℃
内容量
1箱(16枚)
注意
※火気厳禁です。取扱い時はパック端で指等を切らないように注意してください。
※パック表面に大きな傷等がある時は使用を中止してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82293481EJ020
¥79,200
¥78,980
¥86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする