プロテクール!!-23℃
用途に応じて+5℃~-38℃までの温度管理が可能な定温剤です
・ドライアイスとの併用や代替えに
・繊細な温度管理が必要なモノへ
・容量に合わせて幅広く活用できる
- 用途
- ・アイスクリームやジェラートの輸送やお持ち帰りに
・冷凍パン生地などの食崎の温度管理に
・冷凍食品の輸送に
・温度管理が必要な医薬品、化学薬品に
- 成分
- 変性グァーガム、無機塩
- 寸法(mm)
- 150×200
- 質量(g)
- 500
- 保冷温度
- 温度帯:-23℃
- 内容量
- 1箱(24個)
関連資料:(1.25MB)
注意
※・冷凍庫で完全に凍らせてからご使用ください。※・-40℃設定の強力な冷凍庫で冷却してください。
※・濡れた素手で触れると離れなくなり、凍傷になる場合もあります。取り扱いにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ






















