曜日別特売

<ファミラ>充電式コードレス電動ノコギリ6点セット 防刃手袋付き

<ファミラ>充電式コードレス電動ノコギリ6点セット 防刃手袋付き - ファミリー・ライフ

電動ノコギリで作業効率アップ!
枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。
15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。
軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)
用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。
ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。
約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。
作業を支える高性能・安心手袋:プレゼントで付いてくる防刃手袋は、高性能ポリエチレン(HPPE)を使用し、刃物によるケガから手を守ります。背面は通気性に優れたナイロン素材で長時間の作業でもムレにくく、手のひらはニトリルコーティングの強力なグリップで滑り止め効果も抜群。安全かつ快適に電動ノコギリをホールドできます。
こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方
一部組立式
6ヶ月間保証書付き

仕様
防刃手袋:耐切創性レベル5(欧州CE規格EN388準拠)、手のひらのコーティング:ニトリルゴム
セット内容
本体、マンガン鋼ノコ刃替え刃、ハイカーボン鋼ノコ刃替え刃、防刃手袋、ACアダプター、バッテリー、収納ケース
材質
本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、木工用ノコギリ刃:マンガン鋼、金属用ノコギリ刃:ハイカーボン鋼、防刃手袋:HPPE(高性能ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)
質量(kg)
本体:(約)1.1(バッテリー含まず)
タイプ
6点セット 防刃手袋付き
電源
AC100V
寸法(cm)
防刃手袋:(約)全長24.5×中指長8.1、手のひら幅(約)10.5
連続使用時間
満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
充電時間
約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:(約)18×8×30
バッテリー容量(mAh)
約1500
内容量
1台
注意
※製品を使用する前には取扱説明書を必ずお読みください。
※意図しない方向に刃が跳ねる可能性を認識して慎重に作業を行ってください。
※作業は明るく整理整頓された場所で行ってください。
※作業は適切な服装で行い、防護めがね、防じんマスク、耳栓などの 安全防護具をご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8237017604737
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする