曜日別特売

ネックウェア(UVカット/冷感)

ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)ネックウェア(UVカット/冷感) - BUFF(バフ)

暑熱環境下での屋外作業に適した多機能ネックウェアです。UPF50認証を取得しており、紫外線からの保護性能が認められています。HeiQ Smart Temp冷却技術により体温上昇時の快適性向上をサポートします。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。縫い目のないシームレス構造で快適に着用できます。リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型製品です。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013、AS/NZ 4399:2017(UPF 50)
サイズ
大人用
質量(g)
37
混率(%)
本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5
寸法(cm)
首回り:45
高さ(cm)
52
内容量
1個
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
119301.339.10.00 8237041182370411119301.339.10.00コヨーテ
¥3,390
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
119301.787.10.00 8237042082370420119301.787.10.00ネイビー
¥3,390
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
119301.211.10.00 8237042982370429119301.211.10.00オレンジ
¥3,390
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
119301.117.10.00 8237043882370438119301.117.10.00イエロー
¥3,390
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
119301.846.10.00 8237044782370447119301.846.10.00ミニタリー
¥3,390
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
119301.999.10.00 8237045682370456119301.999.10.00ブラック
¥3,390
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする