BIG RED
パンタジャッキ
こんなお得な商品も!
パンタジャッキ
モノタロウ
¥
1,998
税込
¥
2,198
(166)
車載用に、出張に。
質量(kg)
2.5
最高位(mm)
380
最低位(mm)
85
最大荷重(t)
1
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82372845
T10102
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください