日本ニューマチック工業
超小型ニードルスケーラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82373929
品番
NHR-S
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
超ミニながらハイパワー
Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。
付属品
Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m
仕様
装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本
全長(mm)
202
質量(kg)
0.45
取付ねじ
ホース口径:Rc1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ニードル長さ(mm)
80
打撃数(min
-1
)
6500