CG1UA40-100Z1 CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 82376765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82376765
品番
CG1UA40-100Z1
参考基準価格(税別)¥12,110販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
関連資料:カタログ(5.03MB)取扱説明書:(1.94MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする