フジタ[室名札・標識]
突出型木製サイン 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82374586
品番
FWYA150R-SV 無地
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
材質
本体:タモ材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上
厚さ(mm)
【基盤】18
寸法(mm)
175×150
奥行(mm)
27
表示内容
無地
注意
※屋内専用です。
※天然木のため、色味にばらつきがございます。予めご了承ください。