ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯)
ジェントスより、待望のインサートコーンライトが発売!!
首都高施設メンテナンスとの共同で開発・特許取得を行った商品になります。
夜間におけるカラーコーンの視認性が低く、追突事故が発生しやすいという課題から、内照灯を使用しているが、
AC式であることに加えて、コードリールの設置や発電機の準備などの手間が多くそれらを改善する目的で開発した製品となります。
本製品は、道路規制において重要となる設置時間の短縮や二次被害の防止を実現する構造を採用し、
現場作業の安全性と効率性を大幅に向上させることが期待できます。
- 用途
- ~特長~
コーンに差し込むだけの簡単設置タイプ(ダブルロック機能)
コーン全体を光らせて高い視認性を確保
LED使用で省エネ・長時間点灯
軽量で持ち運び・設置替えが容易
夜間や暗所での安全対策に有効
~用途~
工事現場での安全表示・注意喚起
駐車場や道路での誘導・区画表示
イベント会場での導線案内・目印
工場・倉庫での危険エリア表示
災害時や停電時の緊急誘導灯
- 付属品
- Type-Cケーブル(50cm)
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 52×575×52
- 質量(g)
- 565
- 電源
- リチウムイオン充電池 3.7V9000mAh33.3Wh
- 保護等級
- IP66
- 充放電回数
- 300回(MAX容量80%)
- 充電時間(時間)
- 9
- 光束(Lm)
- ~300
- 明るさ(Lm)
- 300(点灯時間:14.5時間)
- インジケータ
- 【バッテリー】充電あり:点灯なし / 充電少ない:赤点滅【チャージング】充電中:赤点灯 / 充電完了:緑点灯 / 充電エラー:赤緑点滅
- 連続点灯時間(時間)
- 14.5
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.21MB)
注意
※~注意~※コーン専用のため、適合しないコーンには使用不可
※(穴の内径39mmのコーンに対応)
※雨天時は防水仕様でも長時間の水没は避ける
※落下や強い衝撃で破損する可能性あり
※点灯中は直視を避ける(まぶしさ対策)
※コーンは付属しません
道路用品 の新着商品
カテゴリ

























