曜日別特売

セクター V3 ラック 幅140cm BK ブラック

セクター V3 ラック 幅140cm BK ブラック - 関家具(Contieaks/コンティークス)

棚板を組み替えて、用途に合わせてラック・デスク・TVボードになるゲーミングラック。
棚板は、18段階75mmピッチで高さ調節が可能。天板棚板とパンチングスチール棚板の二種類があり。
パンチングスチール棚板は、背板にすることで有孔ボードと同じようにフックなどで飾り収納にできます。
用途や収納物にあわせて、組み換えできる収納ラックシリーズ。

寸法(mm)
1400×400×1400
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※玄関先での商品お渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82376905459734
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする