BIG RED
ツールボックス
持ち運びできるサイズなのに収納力バツグンの工具箱。
質量(kg)
5
内寸(mm)
460×220×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497×230×285
引出し内寸法(mm)
90×215×50
最大耐荷重(kg)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82285345
TRJF-A3061B
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください