ツールカート

ツールカート - BIG RED

使いやすさのヒミツ
1.ボールベアリング仕様
引き出しは動きがスムーズ
2.耐久性に優れています
スチール製ボディ構造
3.キャスター付で移動らくらく。
固定×2、自在ロック付×2
4.滑り止めマット付属
作業台としても使えます。
【組立式】

質量(kg)
28.5
耐荷重(kg)
【各引き出し】8【上部スライドトレイ】40【下部トレイ】40【合計】100
キャスター
自在キャスター(ストッパー付き)×2、固定キャスター×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キャスター含)705×370×830
内容量
1台
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※上部スライドトレーが閉じた状態で引き出しはロックします。引き出しを開ける際はスライドトレーを開けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285248TC310
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82285248TC31082384307TC310TC310 ツールカート BIG RED 82384307ツールカートBIG RED1台
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする