ハンドルサドルカバー

ハンドルサドルカバー - OGK技研ハンドルサドルカバー - OGK技研ハンドルサドルカバー - OGK技研ハンドルサドルカバー - OGK技研

自転車のハンドルとサドルをまとめて保護できる、機能性に優れたサイクルカバー。強い日差しや雨、汚れから自転車を守ります。
リバーシブルで使用可能
使用しないときはたたんで付属ポーチに入れてコンパクトに持ち運びができます。

用途
素材:ポリエステル
適合車種:一般的なシティ車、クロスバイク
寸法(mm)
約900×約640
質量(g)
約120
収納時寸法(mm)
約230×約170
内容量
1個
注意
※ハンドルやサドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82378671BC-002
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする