曜日別特売

デュラブルプレミアムシリーズ炒め鍋KFP

デュラブルプレミアムシリーズ炒め鍋KFP - THERMOS(サーモス)デュラブルプレミアムシリーズ炒め鍋KFP - THERMOS(サーモス)

耐摩耗性デュラブルプレミアムコート
ダイキャスト製法で深型と軽量を両立
留め具がなく洗いやすい
アイアンコートで汚れが溜まりにくい外面

色
BWG (ブラウンゴールド)
材料
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:セラミック塗膜加工 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:鉄・アルミニウム溶射(底の厚さ:2.5mm)/ 取っ手:フェノール樹脂
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体質量(kg)
口径(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82408107KFP-026D3.70.6260445×270×110
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
82408150KFP-028D4.60.7280465×290×115
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする