THERMOS(サーモス)
デュラブルプレミアムシリーズ炒め鍋KFP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
3.7
3.7
4.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82408107
品番
KFP-026D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
耐摩耗性デュラブルプレミアムコート
ダイキャスト製法で深型と軽量を両立
留め具がなく洗いやすい
アイアンコートで汚れが溜まりにくい外面
容量(L)
3.7
本体質量(kg)
0.6
口径(mm)
260
サイズ(mm)
445×270×110
色
BWG (ブラウンゴールド)
材料
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:セラミック塗膜加工 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:鉄・アルミニウム溶射(底の厚さ:2.5mm)/ 取っ手:フェノール樹脂