曜日別特売

デュラブルプレミアムシリーズ玉子焼きフライパンKFP

デュラブルプレミアムシリーズ玉子焼きフライパンKFP - THERMOS(サーモス)

耐摩耗性デュラブルプレミアムコート
ダイキャスト製法で深型と軽量を両立
留め具がなく洗いやすい
アイアンコートで汚れが溜まりにくい外面

色
BWG (ブラウンゴールド)
本体質量(kg)
0.4
材料
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:セラミック塗膜加工 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:鉄・アルミニウム溶射(底の厚さ:2.8mm)/ 取っ手:フェノール樹脂
サイズ(mm)
345×140×90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82408141KFP-013E
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする