KFP-013E デュラブルプレミアムシリーズ玉子焼きフライパンKFP THERMOS(サーモス) 82408141

デュラブルプレミアムシリーズ玉子焼きフライパンKFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82408141
品番
KFP-013E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

耐摩耗性デュラブルプレミアムコート
ダイキャスト製法で深型と軽量を両立
留め具がなく洗いやすい
アイアンコートで汚れが溜まりにくい外面

色
BWG (ブラウンゴールド)
本体質量(kg)
0.4
材料
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:セラミック塗膜加工 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:鉄・アルミニウム溶射(底の厚さ:2.8mm)/ 取っ手:フェノール樹脂
サイズ(mm)
345×140×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする