底デカーゴワイヤー前カゴ
サビに強く耐久性に優れたステンレス製で大きめサイズなので、通勤・通学・お買い物におすすめです。
前用カゴ
上部内寸(約)幅450mm × 奥行285mm × 高さ210mm
下部内寸(約)幅415mm × 奥行230mm × 高さ210mm
内寸最大値の目安サイズです。
- 用途
- 底が広く、カバンがスッポリ入る超ワイドカゴ
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ












