商品本体
NOGUCHI
FH-65KG-2 ワイドカゴ底メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82406296
品番
FH-65KG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
がっしりとしたワイドな底メッシュのバスケット
用途
一般車用
質量(g)
1625
内寸(cm)
【底部】24×37
外寸(cm)
【上部】32×46
外寸法・高さ(cm)
20
注意
※取り付け方法に不安な方はお近くの自転車店へお持ち込みください。