曜日別特売

ワンタッチ折タタミカゴ

ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)ワンタッチ折タタミカゴ - MARUHACHI(丸八工機)

折りたたみ時の厚さは約5cmとコンパクトに収納可能。
上部内寸(約)幅305mm × 奥行180mm × 高さ220mm
下部内寸(約)幅305mm × 奥行195mm × 高さ220mm
内寸最大値の目安サイズです。

用途
折りたたみ自転車や小径車向けの折りたためる前カゴ
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0768674848554
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
0768680948553
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする