超ワイドなカゴ 半メッシュ
底部と背面部がメッシュ構造で物が落ちにくく、通勤・通学・お買い物にもおすすめ。
前用カゴ
内寸(約):幅445mm × 奥行270mm × 高さ275mm
内寸最大値の目安サイズです。
- 用途
- 超ワイドタイプだからバッグがすっぽり入る
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ












