平板カゴ金具セット バラ
交換やガタつき等の修理に最適です。
後カゴ用
金具全長:約190mm
内側穴(中央)間:約95mm
外側穴(中央)間:約140mm
一部後カゴには取付け出来ない場合がございます。
サイズご確認の上、お買い求めください。
- 用途
- 後カゴを自転車へ固定する金具
- 内容量
- 1セット
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ











