HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251

HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251
HD-052301 シフトアーム TC/M8 KIJIMA(キジマ) 82406251

シフトアーム TC/M8

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・タイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
クロームメッキ
タイプ
ロング
注文コード
82406251
品番
HD-052301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

自分のポジションが出せない、スムーズな操作ができないなど純正シフトアームで調整できる範囲は限られています。そんな操作性の向上、自分のポジション作りができるようにシフトアームを準備しました。約222mmの長さのロングタイプ、約127mmのショートタイプの設定で足のサイズやブーツの形状で悩んでいたシフト操作が理想に近づきます。カラーもクロームとブラックの2色を設定したのでカスタムや車体色に合わせたコーディネートが可能です。更に車輛によってはショートとロングを組み合わせる事でシーソーペダルにする事ができます。

用途
適合:2000y- ソフテイル、1999y- ツーリングモデル
色
クロームメッキ
タイプ
ロング
サイズ(inch)
8-3/4(約222mm)
材質
スチール製
適合車種
TWINCAM/MW8
ねじサイズ
【シフトペグ取付け部】5/16-24
注意
※フォワードコントロール車の場合はエクステンデッドシフターシャフトへの交換が必要。
※装着状態によっては純正部品と干渉するため、干渉しない位置にてご使用ください。
※2000y-ソフテイル 、2020y- ツーリングモデルは1個のみ装着可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする