Panasonic(パナソニック)
2P15A防水ゴムコード コネクタボディ
屋外や湿気のある場所で使用する延長コード・電源コードのメス側コネクタ(ボディ)。ゴム製で雨や水滴のかかる場所での使用に適する。
種別
JIS防雨型
形状
平刃タイプ
タイプ
2P15A防水ゴムコードコネクタボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子
巻締端子式
差込口形状
2P 15A 125V
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82405255
WA3219K 10P
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください