Panasonic(パナソニック)
2P15A防水ゴムコード コネクタボディ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82405255
品番
WA3219K 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
屋外や湿気のある場所で使用する延長コード・電源コードのメス側コネクタ(ボディ)。ゴム製で雨や水滴のかかる場所での使用に適する。
種別
JIS防雨型
形状
平刃タイプ
タイプ
2P15A防水ゴムコードコネクタボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子
巻締端子式
差込口形状
2P 15A 125V