ADキャスターΦ40(アンカータイプ)

ADキャスターΦ40(アンカータイプ) - アトムリビンテックADキャスターΦ40(アンカータイプ) - アトムリビンテックADキャスターΦ40(アンカータイプ) - アトムリビンテックADキャスターΦ40(アンカータイプ) - アトムリビンテック
用途
荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。
踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。
その他
【床に接する荷重】8.9kg / 個
材質
【本体・車輪】PA【プレート】鋼
仕上
茶色
内容量
1セット(4個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82412359314355
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする