アトムリビンテック
ADキャスターΦ40(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
82412359
品番
314355
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。
踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。
その他
【床に接する荷重】8.9kg / 個
材質
【本体・車輪】PA【プレート】鋼
仕上
茶色