※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステン平型蝶番 穴アキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:6
注文コード
82415071
品番
TO-264-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:6
自重(g)
25
モデル
B-1078-11
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
関連資料:
寸法図(0.14MB)